Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, C, 25A, 440V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242322
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS471001R0254
EAN/GTIN:
     7612270105588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Leitungsschutzschalter, Typ=2CCS471001R0254, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=69 mm, Höhe=89 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=25 A, Pole=1, Tiefe=94.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898 IEC/EN 60947, Serien=SMISSLINE Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
89 mm
Nettogewicht:
116 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 55,97*
€ 3,50*
ab € 64,71*
€ 83,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.