Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder, Kabelhalterung, 5 Anzahl Kontakte, 32A, 415V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242365
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA101995R1000
EAN/GTIN:
     7392696019958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Industriesteckverbinder, Typ=2CMA101995R1000, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=-25 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=415 V, Nennstrom=32 A, Gehäuseart=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP44, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
242 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
242 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,54*
€ 27,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 60,25*
€ 3,50*
ab € 70,36*
€ 88,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.