Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszieher für Nano-Fit-Leistungssteckverbinder und Crimpklemmen 26 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242394
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63824-4600
EAN/GTIN:
     889056010399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Auszieher für Nano-Fit-Leistungssteckverbinder und Crimpklemmen, Typ=63824-4600, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=26 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Serie=207121
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4,200 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
4,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: ausziehwerkzeug molex, leistungsstecker, Auszieher für Nano-Fit-Leistungssteckverbinder und Crimpklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 30,70*
€ 49,01*
€ 8,95*
ab € 34,30*
€ 49,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 52,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.