Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Geeignet für: MIT481/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242412
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1007-157
EAN/GTIN:
     5036175231784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Tastkopf
megger tastkopf
tastkopf
Prüfspitze, Typ=1007-157, Alternative (Alias)=SP5, Nennspannung=500 V, Stromstärke, max.=400 mA, Farbe Messleitung/Set=Orange Schwarz, Geeignet für=MIT481/2, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
158 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
158 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze 600v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,51*
€ 98,90*
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 98,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 109,89*
€ 6,90*
ab € 96,44*
€ 116,69*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 123,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.