Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 150V, Anzahl Kontakte - 26


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30243036
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15 15 026 2601 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=15 15 026 2601 000, Anzahl Kontakte=26, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, H=8.65 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=150 V, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt 90°, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=har-flex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
3113 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
3113 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
685
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 4,71*
pro Packung
Frei Haus
ab € 659,99*
€ 724,92*
pro Packung
Frei Haus
ab € 666,65*
€ 731,99*
10 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 720,9946*
€ 805,8818*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 798,31*
€ 1.125,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.125,21*
€ 1.339,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 970,41*
€ 1.154,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 865,55*
€ 1.030,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 825,77*
€ 982,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 811,73*
€ 965,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 800,14*
€ 952,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 798,31*
€ 949,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 560 Stück (ab € 1,42556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
15250262601000
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.