Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Buchse, 150V, Anzahl Kontakte - 26


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30243066
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15 23 026 2601 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=15 23 026 2601 000, Anzahl Kontakte=26, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, H=13.65 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=150 V, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=har-flex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
1589 g
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
1589 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, stiftleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 383,5511*
€ 455,7411*
Lager 115
Frei Haus
ab € 394,21*
€ 597,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 597,02*
€ 710,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 582,06*
€ 692,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 501,97*
€ 597,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 425,74*
€ 506,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 418,39*
€ 497,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 394,21*
€ 469,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 170 Stück (ab € 2,31889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.