Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Potentiometer Schaft-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244833
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     JPEPL5272NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör für Potentiometer
Zubehör für Potentiometer, Typ=JPEPL5272NE, Gesamtlänge=15.7 mm, Aufnahmeschaft=Schaft-Knopf, Für den Einsatz mit=PT-15 15 mm Carbon Potentiometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1006*
€ 0,2055*
6 Tage
59
40
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.