Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244842
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS6KV50-103A3030-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PS6KV50-103A3030-PM, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=4.4 mm, Länge=-999, Nennleistung=100 mW, Toleranz (±)=30 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=PS6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7032*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,333*
€ 1,58627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2308*
€ 1,46465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1508*
€ 1,36945
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0332*
€ 1,22951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9932*
€ 1,18191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9332*
€ 1,11051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.