Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 4.7kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244848
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10-472A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10LV10-472A2020-PM-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=6 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,226*
€ 0,705*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3897*
€ 0,7744*
1 Tag
1431
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 0,992*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7744*
€ 0,92154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7018*
€ 0,83514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4597*
€ 0,54704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.