Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 25kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244852
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MH02-253A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MH02-253A2020-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=12.1 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=25 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
799
1
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 0,646*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3475*
€ 0,6828*
2
€ 6,90*
ab € 0,182*
€ 0,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6322*
€ 0,75232
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.