Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244855
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10-103A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MV10-103A2020-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=6 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
6,400 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
6,4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,72*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,3897*
€ 0,7744*
2 Tage
798
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,862*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7744*
€ 0,92154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7199*
€ 0,85668
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4797*
€ 0,57084
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.