Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244856
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10-104A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MV10-104A2020-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=6 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,650 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,177*
€ 0,70*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3794*
€ 0,7518*
1 Tag
8311
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 0,951*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6804*
€ 0,80968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,759* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.