Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1MOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244857
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10-105A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MV10-105A2020-PM-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=6 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,640 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,64 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,58*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,255*
€ 0,711*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3952*
€ 0,7812*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7812*
€ 0,92963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5652*
€ 0,67259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.