Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 500kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244864
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10-504A1010-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MV10-504A1010-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=6 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=500 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,594*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,316*
€ 0,696*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,4278*
€ 0,841*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7831*
€ 0,93189
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6878*
€ 0,81848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6178*
€ 0,73518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5378*
€ 0,63998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.