Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 5kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244867
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15GV02-502A1010-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT15GV02-502A1010-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=15 mm, Höhe=7 mm, Länge=-999, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
1,260 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1,26 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4378
1
€ 14,99*
ab € 0,371*
€ 0,763*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4518*
€ 0,8903*
2
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7318*
€ 0,87084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5518*
€ 0,65664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.