Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244870
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH05-104A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PT15NH05-104A2020-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=15 mm, Höhe=17.5 mm, Länge=-999, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,58*
2 Tage
1793
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
2
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,82*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4243*
€ 0,8267*
2 Tage
10347
1
€ 14,99*
ab € 0,27*
€ 1,069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8267*
€ 0,98377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7504*
€ 0,89298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5843*
€ 0,69532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5243*
€ 0,62392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4943*
€ 0,58822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,1335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Piher
5208 SCHWARZ
ab € 0,102*
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.