Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1MOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244873
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV15-105A2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT15NV15-105A2020, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=15 mm, Höhe=7.5 mm, Länge=-999, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Trimmpotentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,4914*
€ 0,9789*
1 Tag
5461
€ 14,99*
ab € 0,375*
€ 1,297*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9789*
€ 1,16489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9053*
€ 1,07731
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8014*
€ 0,95367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7114*
€ 0,84657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6914*
€ 0,82277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6114*
€ 0,72757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6014*
€ 0,71567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.