Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 4.7kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244874
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15RV02-472A2020-E-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT15RV02-472A2020-E-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=15 mm, Höhe=8.5 mm, Länge=-999, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,97*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,4955*
€ 0,9837*
2 Tage
4965
€ 14,99*
ab € 0,38*
€ 1,118*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9837*
€ 1,1706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9198*
€ 1,09456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8055*
€ 0,95855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6155*
€ 0,73245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5955*
€ 0,70865
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.