Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244875
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT6KV-103A2020-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PT6KV-103A2020-PM, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=4 mm, Länge=-999, Nennleistung=100 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=TP-6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,473*
€ 0,9263*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,99*
1 Tag
8110
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 1,039*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9263*
€ 1,1023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8444*
€ 1,00484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,6315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.