Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD, NV5000, M.2 2280, 1TB, PCIe 4.0 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245139
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT01NV5000-1T0-E4X
EAN/GTIN:
     6926337234212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
SSD, Typ=NT01NV5000-1T0-E4X, Höhe=11.25 mm, Lesegeschwindigkeit=5 GB/s, SSD-Speicherkapazität=1 TB, Schreibgeschwindigkeit=4.4 GB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2280, SSD-Schnittstelle=PCIe 4.0 x4, Series=NV5000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
77 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.