| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30245148 Herst.-Nr.: NT02P500STN-032G-S EAN/GTIN: 6926337219639 |
| | |
|
| | |
| Speicherkarte, Typ=NT02P500STN-032G-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=20 MB/s, Speicherkapazität=32 GB, Farbe=Schwarz / Blau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=UHS-I U1, Serien=P500 Standard, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDHC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 125 mm | Nettogewicht: | 10 g | Tiefe: | 105 mm | Bruttogewicht: | 10 g | Breite: | 3 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8523511000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb, micro sd, Speicherkarte |
| | |
| |