Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick, U185, 64GB, USB 2.0, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245153
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT03U185N-064G-20WH
EAN/GTIN:
     6926337228273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Stick, Typ=NT03U185N-064G-20WH, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=19.5 mm, Höhe=8.5 mm, Lesegeschwindigkeit=25 MB/s, Länge=57.5 mm, Schreibgeschwindigkeit=10 MB/s, Speicherkapazität=64 GB, Farbe=Weiss, Garantie=5 Jahre, Schnittstellen=USB 2.0, USB-Steckverbindertyp=USB-A, Series=U185
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
125 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
88
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,55*
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 6,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.