Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick, U352, 16GB, USB 3.0, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30245154
Hersteller:
     Netac
Herst.-Nr.:
     NT03U352N-016G-30PN
EAN/GTIN:
     6926337223575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Stick, Typ=NT03U352N-016G-30PN, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=19.5 mm, Höhe=8.2 mm, Lesegeschwindigkeit=150 MB/s, Länge=66.7 mm, Schreibgeschwindigkeit=45 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Silber, Garantie=5 Jahre, Schnittstellen=USB 3.0, USB-Steckverbindertyp=USB-A, Series=U352
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
128 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
22
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 6,03*
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 7,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.