Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NB-IoT- und Cat-M-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246016
Hersteller:
     Emitor
Herst.-Nr.:
     NB202001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NB-IoT- und Cat-M-Tester
NB-IoT- und Cat-M-Tester, Typ=NB202001, Alternative (Alias)=NB-IoT Tester, Wellenlänge=-888, Geräteart=Lichtleiterprüfung, Kabeltyp=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
705 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
705 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030400000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,56*
€ 950,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,28*
€ 942,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,13*
€ 903,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,77*
€ 880,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,93*
€ 841,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.