Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 28W 12V 2900K Warmweiss 580lm GX6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246024
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     8714681425763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
leuchtmittel gx6,35
Halogenlampe, Typ=8714681425763, Durchmesser=10 mm, Farbtemperatur=2900 K, Leistung=28 W, Lichtstrom=580 lm, Länge=42 mm, Spannung=12 V, Ausführung=Klar, Dimmbar=Ja, Energieklasse=G, Lebensdauer=2000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Glühlampensockel=GX6.35, Serie=BAI ECO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.