Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle 600Ohm 2.5A 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247243
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILHB1206ER601V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritperle, Typ=ILHB1206ER601V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.1 mm, Impedanz=600 Ω, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennstrom=2.5 A, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ILHB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferritperle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
5
€ 14,99*
ab € 0,0493*
€ 0,1864*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,31*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0817*
€ 0,3627*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.