Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 400mW 4.7kOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247327
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C4701FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand, Typ=MBA02040C4701FC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.6 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=3.6 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,1628*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,1363*
€ 0,2878*
1 Tag
1095
1
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,452*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.