Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1W 10Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247328
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101009JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand, Typ=PR01000101009JR500, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,230 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,23 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10661
10
€ 14,99*
ab € 0,0422*
€ 0,1906*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1966*
€ 0,4452*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPMR01TJ0100A50
ab € 0,0287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.