Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 2W 10kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247331
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201002JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
vishay metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand, Typ=PR02000201002JR500, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.9 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=10 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,3332*
€ 0,5917*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5917*
€ 0,70412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.