Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 500mW 10kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247335
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR16S0001002JA500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=SFR16S0001002JA500, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.9 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=4.1 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,1286*
1 Tag
1522
10
€ 14,99*
ab € 0,0175*
€ 0,1439*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,116*
€ 0,2586*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.