Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 250mW 1MOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247349
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR25000001004JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=VR25000001004JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung=1.6 kV, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,0837*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1752*
€ 0,4325*
1 Tag
806
1
€ 14,99*
ab € 0,079*
€ 0,4899*
1
€ 6,90*
ab € 0,0891*
€ 0,5542*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCF 0.25W 1M
ab € 0,00678*
Ähnlich
Vishay
VR25000001004JR500
ab € 0,0428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.