Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 500mW 1.2MOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247352
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR37000001204JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=VR37000001204JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=9 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1.2 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0924*
1 Tag
2044
1
€ 14,99*
ab € 0,0635*
€ 0,3607*
1
€ 6,90*
ab € 0,0973*
€ 0,424*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2715*
€ 0,6597*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5468*
€ 0,65069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4868*
€ 0,57929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,597* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.