Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Grösse 28, Steckbuchse, 3 Anzahl Kontakte, 43A, 500V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247819
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2840 03 T20CR T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Buchse, Grösse 28, Typ=2840 03 T20CR T, Alternative (Alias)=026528 03, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=20.5 mm, Kabeleingang max.=17 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=43 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Quicklock, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Chrom, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CE, Serie=Series 02 Quicklock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Grösse 28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,89*
€ 43,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 43,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2830 03 TF1CR
ab € 17,47*
Zubehör
Lutronic
9928 SL15
ab € 1,03*
Zubehör
Lutronic
9928 SL20,5
ab € 1,03*
Zubehör
Lutronic
2850 03 T20CR A
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.