Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfende Lötmuffen, 0.5 ... 1.65mm², Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251728
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     CS 1525 SK
EAN/GTIN:
     7331176110471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeschrumpfende Lötmuffen
Wärmeschrumpfende Lötmuffen, Typ=CS 1525 SK, Länge=36 mm, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-55 °C, Farbe=Rot, Material=Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
132,770 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
113,7 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 44,99*
€ 8,95*
ab € 33,50*
€ 45,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,88*
€ 43,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.