Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 50 mA 12 VDC Tastend Schliesser 1.6N SMT PHAP5-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251897
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-30RA2C2S2N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster apem
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=PHAP5-30RA2C2S2N4, Betätigungskraft=1.6 N, Breite=6 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=PHAP5-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
380
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3003*
€ 0,5527*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 0,683*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5527*
€ 0,65771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,527* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.