Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 50 mA 12 VDC Tastend Schliesser 1.6N SMT PHAP5-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251913
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-30VA2A2S2N3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster apem
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=PHAP5-30VA2A2S2N3, Betätigungskraft=1.6 N, Breite=6 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=PHAP5-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,270 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,27 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
77
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,165*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,12*
€ 0,2187*
2 Tage
95
10
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,238*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.