Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster PHAP5-30, Schliesser, 1.6N, 6 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251915
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-30VA2A2T2N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster apem
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=PHAP5-30VA2A2T2N2, Betätigungskraft=1.6 N, Breite=6 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Art des Betätigers=Quadratische Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=PHAP5-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,210 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,21 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,114*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1068*
€ 0,1922*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0868*
€ 0,1962*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,961* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.