Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schliesser, 2.6N, 6 x 6mm, PHAP5-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251929
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-30VA2C3S2N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster apem
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=PHAP5-30VA2C3S2N4, Betätigungskraft=2.6 N, Breite=6 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=PHAP5-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,168*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1483*
€ 0,2663*
1 Tag
1300
10
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,285*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.