Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 50 mA 12 VDC Tastend Schliesser 1.6N SMT PHAP5-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251932
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-30VA2D2S2N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=PHAP5-30VA2D2S2N4, Betätigungskraft=1.6 N, Breite=6 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=PHAP5-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
€ 14,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1791*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2009*
€ 0,3627*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.