Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schliesser, 2.6N, 6 x 6mm, PHAP5-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251947
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-31VA2N3S2W4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster apem
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=PHAP5-31VA2N3S2W4, Betätigungskraft=2.6 N, Breite=6 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=PHAP5-31
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4176*
€ 0,7641*
1 Tag
2000
10
€ 14,99*
ab € 0,44*
€ 0,856*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7641*
€ 0,90928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6905*
€ 0,8217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6605*
€ 0,786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5276*
€ 0,62784
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4176*
€ 0,49694
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.