Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterkappe Vierkant Grün Taktile Schalter, Serie PHAP5-50, Apem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251969
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U5543
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe grün
Schalterkappe, Typ=U5543, Breite=12 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=4 mm, Länge=12 mm, Art der Oberfläche=Glatt, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Form=Vierkant, Geeignet für=Taktile Schalter, Serie PHAP5-50, Apem, Kappe/Linsenfarbe=Grün, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,230 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,23 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Schalterkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1137*
2 Tage
490
10
€ 14,99*
ab € 0,0865*
€ 0,2143*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1785*
€ 0,3203*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.