Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, 4 Kanäle, USB, 100000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251985
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-SGD 70-ATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Datenlogger, Typ=EL-SGD 70-ATP, Kanäle=4, Messtemperatur max.=125 °C, Messtemperatur min.=-40 °C, Anzeigedisplay=Touchscreen, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Inhalt=7” PanelPilotACE display with mounting kit (SGD 70-A) Four-channel thermistor add-on board (S70-TP) 4x 1m thermistor probe with 3.5mm plug (EL-PROBE2-1.0M-TP) Mini USB cable (CABLE USB A-MF), Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB, Speicherkapazität=100000 Messungen, Serien=EasyLog
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
566 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
566 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 377,27*
€ 442,08*
Frei Haus
ab € 376,51*
€ 453,98*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,59*
€ 459,94*
€ 6,90*
ab € 453,19*
€ 538,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,08*
€ 526,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,99*
€ 520,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
S70-TP
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.