Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber-Einheit, U135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252400
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Drehgeber-Einheit, Typ=U135, Breite=24 mm, Gewicht=7.4 g, Höhe=22 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Rotary Encoder Unit, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Drehgeber, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Drehgeber-Einheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.