Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BH1750FVI DLight Umgebungslichtsensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252401
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
BH1750FVI DLight Umgebungslichtsensoreinheit, Typ=U136, Breite=24 mm, Gewicht=4.8 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Ambient Light Sensor Unit, 200mm HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Umgebungslichtsensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
9,650 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
9,65 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: BH1750FVI DLight Umgebungslichtsensoreinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.