Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für den Frequenzsynthesizer 8T49N1012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252673
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     EVK-8T49N1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Evaluierungskit für den Frequenzsynthesizer 8T49N1012, Typ=EVK-8T49N1012, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=SMA USB I²C SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
418 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
418 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungskit für den Frequenzsynthesizer 8T49N1012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,29*
€ 466,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,66*
€ 398,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.