Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für IPS2200 Industrieller Induktiver Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252674
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     IPS2200STKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Evaluierungskit für IPS2200 Industrieller Induktiver Positionssensor, Typ=IPS2200STKIT, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=IPS2-COMBOARD Communications Board, IPS2200MROT4x90001 Application Module for Inductive Position Sensor IC, Micro USB Cable, 2x Iinterface Cables , Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=Micro USB I²C SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
246 g
Tiefe:
223 mm
Bruttogewicht:
246 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Evaluierungskit für IPS2200 Industrieller Induktiver Positionssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.