Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerungs-Auswertesystem für RAJ306010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252678
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK0EML2C0S01020BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorsteuerungs-Auswertesystem für ...
Motorsteuerungs-Auswertesystem für RAJ306010, Typ=RTK0EML2C0S01020BJ, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=24 V, Inhalt=24V Inverter Board for BLDC Motor, TG-55L-KA BLDC Motor, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=Mini USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
545 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
545 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,26*
€ 538,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.