Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungs-Starterkit für RX72M-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252681
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK5572MNDS00000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Evaluierungs-Starterkit für RX72M-M...
Evaluierungs-Starterkit für RX72M-Mikrocontroller, Typ=RTK5572MNDS00000BE, Frequenz=240 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=1 MB, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Microcontroller Board, AC Adaptor, E2 Lite Debugger, LCD Board, Manual, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=I²C SPI Mini USB Ethernet RS-485 CAN USB, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
785 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
785 g
Breite:
223 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,66*
€ 735,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,96*
€ 706,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,53*
€ 672,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,73*
€ 629,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.