Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatine für das Kommunikationsmodul R-IN32M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252699
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     YCONNECT-IT-I-RJ4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Adapterplatine für das Kommunikationsmodul R-IN32M3, Typ=YCONNECT-IT-I-RJ4501, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Interface Expansion Board with R-IN32M3, 3x Target Boards, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
81 mm
Nettogewicht:
390 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
390 g
Breite:
221 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Adapterplatine für das Kommunikationsmodul R-IN32M3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.