Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorplattform für die Aussenluftqualität Evaluation Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252701
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ZMOD4510-EVK-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Sensorplattform für die Aussenluftqualität Evaluation Kit, Typ=ZMOD4510-EVK-HC, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Inhalt=HiCom Communication Board, Sensor Board with ZMOD4410 Gas Sensor Module, 3m USB B to Micro B Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Evaluation-Kit, Schnittstellen=Micro USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
196,500 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
196,5 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Sensorplattform für die Aussenluftqualität Evaluation Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.